Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlraum-Metalldübel HM 5x65 S K (4).


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-014806
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     014806
EAN/GTIN:
     4006209148068
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
fischer hohlraumdübel 5x65
hohlraumdübel fischer
Der fischer Hohlraum-Metalldübel HM-S ist ein vielseitiger Hohlraumdübel mit metrischer Schraube für alle Plattenbaustoffe. Der Dübel wird mit der Montagezange fischer HM-Z 1 in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit der Zange wird der Dübel im Hohlraum gegen den Plattenbaustoff gezogen. Die Spreizarme klappen dabei auf und pressen sich an die Plattenrückseite. Alternativ ist auch die Montage mit einem Schraubendreher oder einem Akku-Schrauber möglich. Der fischer Hohlraum-Metalldübel HM-S ist geeignet für die Befestigung von Leuchten, Handtuchhaltern und Gardinenschienen im Innenraum.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH2
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dicke des Anbauteils:
≤ 12 - 26 mm
Dübellänge:
65 mm
Ausführung:
mit Schraube
Baustoff:
Plattenbaustoff
Dübelmaterial:
Metall
Verpackungsvariante:
Blisterkarte
Max. Dicke des Anbauteils:
12 - 26 mm
Max. Plattendicke:
20 - 34 mm
Min. Bohrlochtiefe:
71 mm
Plattendicke:
20 - 34 mm
Plattendicke min / max:
20 / 34 mm
Schraubenabmessung:
M5 x 71 mm
Profi / DIY:
DIY
Reale Inhaltsmenge:
4 C62
Inhalt:
4 x Hohlraum-Metalldübel HM 5 x 65,<br />4 x Schraube M 5 x 73
net_weight:
86.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: hohlraumdübel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.