| |
|
| Artikel-Nr.: C5754-015017 Herst.-Nr.: 015017 EAN/GTIN: 4006209150177 |
| |
|
| | |
| Die fischer Befestigungsschelle BSM ist eine einlaschige Schelle aus Metall zur Befestigung von Elektrokabeln, Kunststoff-Isolierrohren und Stahlpanzerrohren. Zur Montage werden die Rohre oder die Kabel in die Schelle eingelegt. In Beton ist die Befestigung mit dem fischer Einschlagnagel zu empfehlen, in Holz mit einer Holz- oder Spanplattenschraube und in allen anderen Baustoffen mit einer Kombination aus Schraube und Dübel. Weitere Informationen: | | Material: | Galvanisch verzinkter Stahl | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Spannbereich: | 12 mm | Werkstoff / Korrosionsschutz: | Stahl | Profi / DIY: | Profi | Halogenfrei: | Ja | UV-beständig: | Ja | Dämmeinlage: | keine Einlage | Farbe: | Zink | Reale Inhaltsmenge: | 50 C62 | net_weight: | 216.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| |