Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Befestigung WB 5N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-018652
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     018652
EAN/GTIN:
     4006209186527
Suchbegriffe:
Bidet-Befestigung
WC-Befestigungen
Befestigung Waschtisch
Sanitärbefestigung
Komplett-Befestigungssatz für die einfache und schnelle Montage von Stand-WCs und Bidets. Bestehend aus zwei Spreizdübel SX 10, zwei Schrauben mit angeprägter Scheibe gvz, zwei Nylonwinkel, zwei Kreuzschlitzschrauben 5x45 A2 - nicht rostender Stahl, Bundhülsen und zwei Abdeckkappen verchromt. Der Spreizdübel SX ist für die Vormontage geeignet.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Anwendung:
Bidet | WC
Baustoff:
Vollbaustoff | Beton | Lochbaustoff
Befestigung in:
Boden
Montageart:
Vorsteckmontage
Richtung:
horizontal
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Profi / DIY:
Profi
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
WB 6
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
2 Dübel SX 10, 2 Schrauben 7 x 60 mit angeprägter Scheibe gvz.,<br />2 Nylonwinkel, 2 Kreuzschlitzschrauben 5 x 45 A2 - nichtr. Stahl,<br />2 Bundhülsen, 2 Abdeckkappen verchromt
net_weight:
110.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,5106*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,8306*
€ 8,12841
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,3606*
€ 7,56911
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,1006*
€ 7,25971
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,8406*
€ 6,95031
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5506*
€ 6,60521
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,5106*
€ 5,36761
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.