Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer TKL M12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-020949
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     020949
EAN/GTIN:
     4006209209493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammern fischer
Die fischer Trägerklammer mit Gewindeaufnahme für ein einfaches Befestigen durch Klemmen an Stahlträgern. Für VdS-Anlagen sind ab DN 65 Sicherungslaschen erforderlich. Der Hohlschliff der Befestigungsschraube verhindert wirksam das Abrutschen vom Stahlträger.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
mittel
Material:
Temperguss
Prüfzeichen / Zulassungen:
UL | VDS Anerkennung | FM (Factory Mutual)
FM zugelassen:
Ja
Gewinde:
M12
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
3,50 kN
Spannbereich:
0 - 26 mm
UL zugelassen:
Ja
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 5 µm
Werkstoff:
Temperguss EN-GJMB-350-10 nach DIN 1562
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
11108.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, trägerklammer m12
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,4472* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 204,75*
€ 243,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 202,06*
€ 240,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 191,35*
€ 227,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 184,45*
€ 219,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 172,36*
€ 205,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.