Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange G M12 - 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-170496
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     020957
EAN/GTIN:
     4006209209578
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m12x1000
gewindestange m12
gewindestange fischer
Die fischer Gewindestange G ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestellt.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Gewinde:
M12
Länge:
1000 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 3 - 8 µm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
metrisch
Ausführung:
Mit Außengewinde
Linksgewinde:
Nein
Mit Schneidrillen:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
14116.00 GRM
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,0395*
€ 2,7299*
37 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,13326*
€ 2,81326*
8 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,1772*
€ 2,848*
15 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,5432*
€ 3,3232*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,6342*
€ 3,4342*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,7299*
€ 3,24858
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,6595*
€ 3,16481
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5395*
€ 3,02201
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4595*
€ 2,92681
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0395*
€ 2,42701
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 54,598* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.