Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange G M16 - 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-020958
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     020958
EAN/GTIN:
     4006209209585
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m16
gewindestange
gewindestange fischer
Die fischer Gewindestange G ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungspunkt am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestellt.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
Schwer
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Gewinde:
M16
Gewindemaß in mm:
16 mm
Länge:
1.000 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 3 - 8 µm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
G
Farbe:
Zink
Produkttyp:
Gewindestange
Ausführung:
Mit Außengewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
12957.00 GRM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,309*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,2834*
€ 5,09725
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0034*
€ 4,76405
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,8934*
€ 4,63315
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,6334*
€ 4,32375
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,309*
€ 3,93771
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.