Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlbügel ETR 8-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-024415
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024415
EAN/GTIN:
     4006209244159
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Der fischer Rundstahlbügel ETR ist eine Lösung mit metrischem Gewinde zur einfachen und flexiblen Befestigung von verschiedenen Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 8 - 219 mm in Gebäuden. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Der Rundstahlbügel wird an Stahlprofilen oder Konsolen angebracht.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M6
Breite:
20 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,25 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
6 mm
Gewindelänge:
20 mm
Höhe:
35 mm | 21 mm
Höhe Anschlussmutter:
6,8 mm
Höhe Z1:
14 mm
Länge:
20 mm | 30 mm
Nenngröße:
1/4 in
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
8 mm
Breite Schellenband:
20 mm
Stärke Schellenband:
1,25 mm
Dämmeinlage:
keine Einlage
Produktlinie:
ETR
Produkttyp:
Rundstahlbügel
Schichtdicke Oberflächenschutz:
5 µm
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl mit min. Zugfestigkeit von 360 N/mm²
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Mit Muttern:
Ja
Mit Ringen:
Nein
Mit Sattelstück:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
171.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: rundstahlbügel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,225*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4074*
€ 0,48481
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.