Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlbügel ETR 50-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417S-91129
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024422
EAN/GTIN:
     4006209244227
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Der fischer Rundstahlbügel ETR ist eine Lösung mit metrischem Gewinde zur einfachen und flexiblen Befestigung von verschiedenen Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 8 - 219 mm in Gebäuden. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Der Rundstahlbügel wird an Stahlprofilen oder Konsolen angebracht.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Breite:
69 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,5 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
8 mm
Gewindelänge:
40 mm
Höhe:
82 mm | 44 mm
Höhe Anschlussmutter:
6,8 mm
Höhe Z1:
38 mm
Länge:
40 mm | 80 mm
Nenngröße:
2 in
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
50 mm
Breite Schellenband:
20 mm
Stärke Schellenband:
1,5 mm
Dämmeinlage:
keine Einlage
Produktlinie:
ETR
Produkttyp:
Rundstahlbügel
Schichtdicke Oberflächenschutz:
5 µm
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl mit min. Zugfestigkeit von 360 N/mm²
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Mit Muttern:
Ja
Mit Ringen:
Nein
Mit Sattelstück:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
726.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: rundstahlbügel m8, rundstahlbügel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5491*
€ 0,9386*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6577*
€ 1,0477*
10
pro Stück
€ 3,19*
ab € 0,7515*
€ 1,1715*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,75362*
€ 1,17362*
1 Tag
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,7591*
€ 1,1891*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9386*
€ 1,11693
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8091*
€ 0,96283
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6991*
€ 0,83193
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6891*
€ 0,82003
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6391*
€ 0,76053
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6091*
€ 0,72483
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5491*
€ 0,65343
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.