Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlbügel ETR 60-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-024423
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024423
EAN/GTIN:
     4006209244234
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Der fischer Rundstahlbügel ETR ist eine Lösung mit metrischem Gewinde zur einfachen und flexiblen Befestigung von verschiedenen Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 8 - 219 mm in Gebäuden. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Der Rundstahlbügel wird an Stahlprofilen oder Konsolen angebracht.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10
Breite:
82 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,5 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
10 mm
Gewindelänge:
43 mm
Höhe:
85 mm | 46 mm
Höhe Anschlussmutter:
6,8 mm
Höhe Z1:
39 mm
Länge:
43 mm | 100 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
60 mm
Breite Schellenband:
20 mm
Stärke Schellenband:
1,5 mm
Dämmeinlage:
keine Einlage
Produktlinie:
ETR
Produkttyp:
Rundstahlbügel
Schichtdicke Oberflächenschutz:
5 µm
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl mit min. Zugfestigkeit von 360 N/mm²
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Mit Muttern:
Ja
Mit Ringen:
Nein
Mit Sattelstück:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
1430.00 GRM
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6898*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1299*
€ 1,34458
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,0798*
€ 1,28496
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9798*
€ 1,16596
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8998*
€ 1,07076
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8798*
€ 1,04696
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8398*
€ 0,99936
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6898*
€ 0,82086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.