Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenabhänger KH L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-024671
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024671
EAN/GTIN:
     4006209246719
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Luftkanalbefestiger
Luftkanalbefestigung
Der fischer Deckenabhänger LKH ist ein Befestigungsbauteil mit Schalldämmelement zur Abhängung von Lüftungskanälen mit Gewindestange. Das Schalldämmelement vermindert die Übertragung der Vibrations- und Strömungsgeräusche. Die Mehrfachlochung der Deckenbefestiger ermöglicht eine einfache Befestigung mit Bohrschrauben oder Nieten. Das Durchgangsloch in den Deckenabhängern erlaubt die einfache Ausrichtung und Höhenregulierung der Befestigung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gesteckt
Anschlussgewinde (Lochung):
8,5
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Für Gewinde:
M8
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,50 kN
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 3 µm
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
3735.80 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,725*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,34*
€ 95,6046
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,145*
€ 89,42255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,225*
€ 85,94775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,925*
€ 83,21075
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,725*
€ 72,26275
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.