Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsrohrbügel LRB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-024675
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024675
EAN/GTIN:
     4006209246757
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
din 4109
Der fischer Deckenabhänger LRB ist ein Befestigungsbauteil mit Schalldämmelement in genieteter und gesteckter Ausführung zum Abhängen von Wickelfalzrohren mit Gewindestangen. Das Schalldämmelement vermindert die Übertragung der Vibrations- und Strömungsgeräusche. Die Mehrfachlochung der Deckenabhänger ermöglicht eine einfache Befestigung mit Bohrschrauben oder Nieten. Das Durchgangsloch in den Deckenabhängern erlaubt die einfache Ausrichtung und Höhenregulierung der Befestigung. Die genietete Ausführung verleiht den Deckenabhängern eine erhöhte Stabilität. Die Sollbiegestelle ermöglicht eine ideale Anpassung an den Rohraußendurchmesser.
Weitere Informationen:
Ausführung:
genietet
Anschlussgewinde (Lochung):
8,5
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Für Gewinde:
M8
Härte:
60 + - 5° Shore A
Max. empf. Last (zentr. Zug):
0,5 kN
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 5 µm
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
5660.00 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,524* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,52*
€ 181,4988
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 150,81*
€ 179,4639
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,59*
€ 168,4921
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,00*
€ 161,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,66*
€ 149,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.