Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder BN 7,6x550 transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7051-10052680
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     037997
EAN/GTIN:
     4006209379974
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
Der fischer Kabelbinder BN ist eine wirtschaftliche Befestigung aus hochwertigem Nylon. Zur Montage wird der Kabelbinder einfach um den zu fixierenden Gegenstand gelegt und das Band durch den Kopf des Kabelbinders gezogen. Durch das Einrasten der Zunge in der Verzahnung wird der Kabelbinder dauerhaft befestigt. Der Kabelbinder ist ideal, um Elektrokabel, Stahlpanzerrohre und Kunststoff-Isolierrohre zu bündeln.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
7,6 x 550 mm
Bandbreite:
7,6 mm
Bündeldurchmesser:
max. 162 mm
Bandlänge:
550 mm
Beschriftungsfläche:
ohne
Farbe:
transparent
Ausführung:
Ohne Dübel
Geeignet für:
einzelne Kabel | mehrere Kabel
Material:
Polyamid / Nylon
Verpackungsvariante:
Polybeutel
Profi / DIY:
Profi
Halogenfrei:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
671.00 GRM
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2193*
€ 0,2993*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2282*
€ 0,3082*
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,2221*
€ 0,3135*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,23417*
€ 0,32417*
100
pro Stück
€ 3,19*
ab € 0,2814*
€ 0,3814*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2993*
€ 0,35617
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2793*
€ 0,33237
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2593*
€ 0,30857
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2193*
€ 0,26097
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.