Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFast 5,0x50 SK TX TG A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-040565
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040565
EAN/GTIN:
     4006209405659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Schraube mit Flansch
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Die fischer PowerFast FPF-ST A4P aus Edelstahl A4 ist eine Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für alle zulassungsrelevanten Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei allen Holzverbindungen im Außenbereich, Pergolen, Zäunen, Fassaden, Spielgeräten sowie Tür- und Metallbeschlägen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX20 | Innenstern TX
Durchmesser:
5 mm
Material:
A4
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verarbeitung in:
Vollholzplatten | Sperrholz | Spanplatten
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
30 mm
Kern-ø:
3 mm
Kopfhöhe:
3 mm
Kopf-ø:
10 mm
Länge:
50 mm
Schaftdurchmesser:
3,6 mm
Schraubenabmessung:
5,0 x 50 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Ja
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Ja
Farbe:
Edelstahl
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Art der Härtung:
sonstige
Ansenkung:
90 °
Gewindeverteilung:
Teilgewinde
Produkttyp:
Spanplattenschraube
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
200 C62
net_weight:
951.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1879* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,70*
€ 57,953
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,61*
€ 56,6559
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,32*
€ 53,9308
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,47*
€ 51,7293
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,26*
€ 50,2894
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,58*
€ 44,7202
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.