Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbaus. 3,5x25 TK.phos FGBS 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-040599
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040599
EAN/GTIN:
     4006209405994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
Schnellbauschrauben gegurtet
fischer schnellbauschrauben
Die fischer Schnellbauschraube mit Feingewinde und Bohrspitze FSN-TPB F schafft eine schnelle und sichere Verbindung bei der Montage von Gipskarton- und Gipsfaserplatten auf Holzständern oder bis zu 2 mm starken Metallprofilen und bei Verbindungen von Metallprofilen. Die Schraube ist gehärtet und phosphatiert.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH2 | Kreuzschlitz PH
Beschichtung:
phosphatiert
Durchmesser:
3,5 mm
Material:
gehärteter Stahl
Verarbeitung in:
Gipsfaserplatten auf Metallständern | Metallprofile | Gipskartonplatten auf Metallprofilen
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
21 mm
Kopf-ø:
8,3 mm
Länge:
25 mm
Schraubenabmessung:
3,5 x 25 mm
Profi / DIY:
Profi
Schaftfräsrippen:
Nein
Kopfform:
Trompetenkopf
Unterkopffräsrippen:
Nein
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1.000 C62
net_weight:
1512.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: schnellbauschraube
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
30000000
1000
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,01013*
€ 0,01428*
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0122*
€ 0,017*
7 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,013*
€ 0,0181*
2 Tage
30000000
1000
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,01401*
€ 0,01951*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00936*
€ 0,0197*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01428*
€ 0,01699
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01013*
€ 0,01205
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 14,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.