Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschaftdübel SXS 8x170 T E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-041491
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     041491
EAN/GTIN:
     4006209414910
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
langschaftdübel fischer
Der fischer Langschaftdübel SXS ist ein Dübel aus hochwertigem Nylon. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von 40 mm lässt sich der Langschaftdübel besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXS-T ist besonders geeignet für die Befestigung von leichten Holzkonstruktionen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
170 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Schraube
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl | Nylon
Zulassung / Bewertung:
Beton
Max. Dicke des Anbauteils:
130 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
180 mm
Min. Verankerungstiefe:
40 mm
Profi / DIY:
DIY | Profi
Kopfform:
Senkkopf
Produktlinie:
SXS
Produkttyp:
Langschaftdübel mit Schraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
32.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: langschaftdübel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.