Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRS 20-24 M8/M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010032
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     042536
EAN/GTIN:
     4006209425367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Die fischer Rohrschelle FRS 20-24 M8/M10 für Nenngröße 1/2" ermöglicht eine einfache Montage von Rohrleitungen. Der Brandprüfbericht garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Breite:
65 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,25 mm
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
48 mm | 32 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1,00 kN
Nenngröße:
1/2 in
Spannbereich:
20 - 24 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
5774.40 GRM
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,7468*
€ 0,9276*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,7331*
€ 0,9331*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7552*
€ 0,9552*
38 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,75682*
€ 0,95682*
27 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8192*
€ 1,0292*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9276*
€ 1,10384
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8975*
€ 1,06803
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,8974*
€ 1,06791
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,8973*
€ 1,06779
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8972*
€ 1,06767
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,8971*
€ 1,06755
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,897*
€ 1,06743
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,8969*
€ 1,06731
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,8968*
€ 1,06719
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7468*
€ 0,88869
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 92,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.