Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innengewindeanker FIS E 11x85 M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3145-104460121
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     043632
EAN/GTIN:
     4006209436325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Innengewindeanker
Innengewindehülse
Schraubanker
Der fischer Injektions-Innengewindeanker FIS E aus galvansch verzinktem Stahl ist die Systemkomponente für die Verwendung der fischer Injektionsmörtel in Mauerwerk. Das Setzen des Innengewindeankers erfolgt von Hand unter leichten Drehbewegungen. In Vollstein verklebt der Injektionsmörtel die Innengewindehülse vollflächig mit der Bohrlochwandung. In Lochbaustoffen wird der Mörtel durch die Gitter der Ankerhülse gedrückt und verbindet sich im Formschluss mit dem Lochstein. Dadurch wird die Last in den Baustoff geleitet. Die Verwendung des Injektions-Innengewindeankers FIS E ermöglicht die oberflächenbündige Demontage des Anbauteils.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser in zylindrischem Bohrloch:
14 mm
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | Innenbereich | vorwiegend ruhende Lasten
Baustoff:
Lochsteinmauerwerk | Porenbetonblocksteine und bewehrte Porenbetonplatten ACC | Vollsteinmauerwerk
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
8 mm
Gewinde:
M8
Innengewinde:
M8
Länge:
85 mm
Max. Einschraubtiefe:
60 mm
Min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Min. Einschraubtiefe:
8 mm
Min. Verankerungstiefe:
85 mm
Min. Verankerungstiefe in hinterschnittenem Bohrloch:
85 mm
Min. Verankerungstiefe in zylindrischem Bohrloch:
85 mm
Passende Injektionsankerhülse:
FIS H 16 x 85 K
Passend zu:
FIS H 16 x 85 K, FIS H 20 x 85 K
Zur Verwendung mit Injektionsmörtel:
FIS V Plus, FIS V, FIS VL, FIS P Plus, FIS Green, FIS V Zero
Profi / DIY:
Profi | DIY
Produktlinie:
FIS E
Produkttyp:
Injektions-Innengewindeanker
Ausführung:
Mit Innengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
309.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerstange, innengewindeanker
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
270
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,89*
€ 2,52*
1 Tag
3000
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 2,285*
€ 3,035*
2 Tage
3000
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 2,33*
€ 3,09*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 2,48975*
€ 3,25975*
2 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 9,00*
ab € 2,5211*
€ 3,3011*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.