Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzdübel DIPK 10/80-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-170730
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     043969
EAN/GTIN:
     4006209439692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämmstoffhalter
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Der fischer Schlagdübel DIPK 10 besteht aus einer weißen Dübelhülse mit angeformtem Teller und einem glasfaserverstärkten Kunststoffnagel. Der DIPK 10 wird mit dem Hammer eingeschlagen. Durch das Eintreiben des Nagels verspreizt sich der Dübelschaft im Baustoff. Bei der Verwendung in Vollbaustoffen ist der GFK-Nagel an der verjüngten Sollbruchstelle zu kürzen. Der fischer Schlagdübel DIPK 10 ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe bis 160 mm Dicke wie Polystyrolplatten, Holzwolle-Leichtbauplatten und PU-Hartschaumplatten in Beton, Voll- und Lochstein sicher zu befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
130 mm
Baustoff:
Kalksandlochstein KSL | Kalksandvoll- und blockstein KS | MZ3 | Hochlochziegel | Beton
Montageart:
Schlagdübel
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Nutzlänge:
100 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
100 mm
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
140 mm
Min. Verankerungstiefe:
30 mm
Nutzlänge:
80 - 100 mm
Stiftlänge:
137 mm
Teller-Ø:
50 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
200 C62
net_weight:
2893.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3224*
€ 0,4924*
4 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,4066*
€ 0,5366*
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4242*
€ 0,5642*
22 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4702*
€ 0,6202*
16 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,5252*
€ 0,6952*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4924*
€ 0,58596
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4424*
€ 0,52646
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4324*
€ 0,51456
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3924*
€ 0,46696
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3724*
€ 0,44316
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3224*
€ 0,38366
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.