Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelanker FNA II 6x30 M6x41


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-044110
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044110
EAN/GTIN:
     4006209441107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Federklappdübel
Hakendübel
Der fischer Nagelanker FNA II 6 mit Gewinde (ohne Mutter) wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der FNA II wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Vorsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Der fischer Nagelanker FNA II mit Gewinde ist vor allem für die Befestigung von Metallschellen für Leitungen und Rohren im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
41 mm
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Gewindemaß (mm):
6 mm
Zul. Last Zugzone:
1,2 kN
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M6
Installationsdrehmoment:
4 N·m
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
40 mm
Min. Verankerungstiefe:
30 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Profi / DIY:
Profi
Befestigungsvorrichtung:
Gewindeende
Gewindeart:
metrisch
Selbstbohrend:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
780.00 GRM
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,71*
€ 60,3449
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,65*
€ 59,0835
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,63*
€ 56,6797
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,93*
€ 51,0867
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,85*
€ 49,8015
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,16*
€ 45,4104
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.