Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelanker FNA II 6x25/5


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-044121
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044121
EAN/GTIN:
     4006209441213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Federklappdübel
Hakendübel
Der fischer Nagelanker FNA II 6 mit Nagelkopf wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der FNA II wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Der fischer Nagelanker FNA II 6 mit Nagelkopf ist vor allem für die Befestigung von Brandschutzbekleidungen, Draht- und Noniusabhängern im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
37,5 mm
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Zul. Last Zugzone:
1,0 kN
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kopf-Ø:
13,0 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
5 mm
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
40 mm
Min. Verankerungstiefe:
25 mm
Profi / DIY:
Profi
Selbstbohrend:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
1003.00 GRM
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3179*
  
Preis gilt ab 300.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,3317* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,4117*
€ 0,48992
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,3917*
€ 0,46612
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,3579*
€ 0,4259
pro Kartonage
ab 300000 Kartonagen
€ 0,3179*
€ 0,3783
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.