Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelanker FNA II 6x30/5 HCR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-044124
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044124
EAN/GTIN:
     4006209441244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nagelanker
Schraubanker
fischer nagelanker fna 6x30
schraubanker fischer
Der fischer Nagelanker FNA II 6 mit Nagelkopf wird aus hochkorrosionsbeständigem Stahl hergestellt. Der FNA II wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Der fischer Nagelanker FNA II 6 mit Nagelkopf ist vor allem für die Befestigung von Brandschutzplatten, Lüftungsleitungen und Montageschienen in hochkorrosiver Atmosphäre geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
42,5 mm
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Zul. Last Zugzone:
1,2 kN
Material:
hochkorrosionsbeständiger Stahl 1.4529
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kopf-Ø:
13,0 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
5 mm
Min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
45 mm
Min. Verankerungstiefe:
30 mm
Profi / DIY:
Profi
Selbstbohrend:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
284.20 GRM
Weitere Suchbegriffe: schraubanker
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,9609*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0037*
€ 3,5744
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,8809*
€ 3,42827
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6609*
€ 3,16647
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5509*
€ 3,03557
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4309*
€ 2,89277
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3409*
€ 2,78567
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9609*
€ 2,33347
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.