Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelanker FNA II 6x30/30 HCR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-044125
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044125
EAN/GTIN:
     4006209441251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nagelanker
Schraubanker
fischer nagelanker fna 6x30
schraubanker fischer
Der fischer Nagelanker FNA II 6 mit Nagelkopf wird aus hochkorrosionsbeständigem Stahl hergestellt. Der FNA II wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Der fischer Nagelanker FNA II 6 mit Nagelkopf ist vor allem für die Befestigung von Brandschutzplatten, Lüftungsleitungen und Montageschienen in hochkorrosiver Atmosphäre geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
67,5 mm
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Zul. Last Zugzone:
1,2 kN
Material:
hochkorrosionsbeständiger Stahl 1.4529
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kopf-Ø:
13,0 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
30 mm
Min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
70 mm
Min. Verankerungstiefe:
30 mm
Profi / DIY:
Profi
Selbstbohrend:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
431.10 GRM
Weitere Suchbegriffe: schraubanker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,125*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,265*
€ 96,70535
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,515*
€ 94,62285
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,045*
€ 90,49355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,415*
€ 87,36385
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,125*
€ 77,49875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.