Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelanker FNA II 6x25 H


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-044126
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044126
EAN/GTIN:
     4006209441268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Federklappdübel
Hakendübel
Der fischer Nagelanker FNA II 6 mit Haken wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der FNA II wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Vorsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Der fischer Nagelanker FNA II 6 mit Haken ist vor allem für die Befestigung von Lüftungsleitungen und Abhängern im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
54 mm
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Zul. Last Zugzone:
1,0 kN
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Innendurchmesser Haken bzw. Öse:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe:
35 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
35 mm
Min. Verankerungstiefe:
25 mm
Öffnungsmaß des Hakens:
6,5 mm
Profi / DIY:
Profi
Selbstbohrend:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
663.00 GRM
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4537*
  
Preis gilt ab 150.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,4537* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,5942*
€ 0,7071
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,5842*
€ 0,6952
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,5437*
€ 0,647
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,5337*
€ 0,6351
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,5037*
€ 0,5994
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,4537*
€ 0,5399
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.