Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelanker FNA II 6x25 OE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010044
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044127
EAN/GTIN:
     4006209441275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Federklappdübel
Hakendübel
Der fischer Nagelanker FNA II 6 mit Öse wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der FNA II wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Vorsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Der fischer Nagelanker FNA II 6 mit Öse ist vor allem für die Befestigung von Lüftungsleitungen und Abhängern im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
54 mm
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Zul. Last Zugzone:
1,0 kN
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Innendurchmesser Haken bzw. Öse:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe:
35 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
35 mm
Min. Verankerungstiefe:
25 mm
Profi / DIY:
DIY | Profi
Selbstbohrend:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
719.00 GRM
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,5032*
€ 0,614*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5465*
€ 0,6765*
1 Tag
150
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,59*
€ 0,71*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,556*
€ 0,7133*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5222*
€ 0,7322*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6039*
€ 0,71864
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,6038*
€ 0,71852
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6037*
€ 0,7184
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6036*
€ 0,71828
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,6035*
€ 0,71817
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,6034*
€ 0,71805
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,6033*
€ 0,71793
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,6032*
€ 0,71781
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5732*
€ 0,68211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5532*
€ 0,65831
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5032*
€ 0,59881
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.