Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireclip WIC 2 (20)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-044559
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044559
EAN/GTIN:
     4006209445594
Suchbegriffe:
Drahtseilklemmen
Seilklemmen
drahtseilklemmen
Das Drahtseilschloss WIC ist eine Komponente des Systems fischer Wireclip WIC. Für die Befestigung wird aus dem Draht eine Schlaufe gebildet. Diese wird durch das Drahtseilschloss hindurchgeführt, dadurch sind die Gegenstände sicher befestigt. Die Abhängung kann nachträglich stufenlos justiert werden. Zur Befestigung des Drahtseils ist der fischer Nagelanker FNA II 6 x 25 OE mit Öse ideal. Der fischer Wireclip eignet sich besonders, um Lichtbänder, Lüftungskanäle oder Werbeschilder abzuhängen.
Weitere Informationen:
Draht-ø:
2,0 - 2,5 mm
Geeignet für:
Abhängung
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
437.00 GRM
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,36*
€ 106,3384
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,87*
€ 103,3753
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 83,18*
€ 98,9842
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,45*
€ 95,7355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,87*
€ 91,4753
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 74,37*
€ 88,5003
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 73,92*
€ 87,9648
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,20*
€ 78,778
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.