Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel KDH 3 K (2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-045475
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045475
EAN/GTIN:
     8590369454757
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Mit dem fischer Federklappdübel KDH können beispielsweise Leuchten in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befestigt werden. Der Federklappdübel wird in der Vorsteckmontage in das Bohrloch eingeführt und klappt hinter der Platte selbstständig auf. Dies erfordert kein spezielles Montagewerkzeug und erlaubt eine komfortable und schnelle Montage.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
105 mm
Ausführung:
Mit Haken
Baustoff:
Plattenbaustoff
Dübelmaterial:
Metall
Verpackungsvariante:
Blisterkarte
Gewinde:
M3 x 80 mm
Max. Plattendicke:
51 mm
Min. Hohlraumtiefe:
27 mm
Schraubenabmessung:
M3 x 105 mm
Profi / DIY:
DIY
Produktlinie:
KDH
Produkttyp:
Feder-Klappdübel mit Rundhaken
Mit Gewinde:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
2 C62
Inhalt:
2 x Federklappdübel KDH 3
net_weight:
33.00 GRM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 1,72* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.