Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel N 8x100/60 S K (8)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-045478
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045478
EAN/GTIN:
     8590369454788
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
100 mm
Effektive Verankerungstiefe:
40 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Schraube
Material:
Kunststoff
Verpackungsvariante:
Blisterkarte
fischer Nagelschraube:
5 x 105 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
60 mm
Min. Bohrlochtiefe:
115 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
115 mm
Min. Verankerungstiefe:
40 mm
Schraubenabmessung:
5,0 x 105 mm
Profi / DIY:
DIY
Produktlinie:
N
Antrieb:
Kreuzschlitz PZ
Produkttyp:
Nageldübel mit Schraube
Material Schraube:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
8 C62
Inhalt:
8 x Nageldübel N 8 x 100<br />8 x Nagelschraube 5,0 x 105 Z, vormontiert
net_weight:
128.00 GRM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 2,32* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,40*
€ 8,81
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.