Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TherMax 8/160 M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6186-456.90
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045690
EAN/GTIN:
     4006209456903
Suchbegriffe:
Abstandsmontagesystem
Schraubanker
Stockschraube
stockschraube verzinkt
Das fischer Abstandsmontagesystem TherMax 8 ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Die Stockschraube mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Stockschraube wird bei der Montage in den Universaldübel UX gedreht und verankert somit sicher im Baustoff. Der Anti-Kälte-Konus am Kopf der Stockschraube unterbricht die Wärmebrücke und nimmt die äußere Befestigung auf. Der TherMax befestigt leichte Lasten wie Leuchten, Briefkästen oder Blitzableiter in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein.
Weitere Informationen:
Abdeckkappen-ø:
18 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Bohrlochtiefe:
220 mm
Anwendung:
Bewegungsmelder | Schilder | Briefkästen | thermisch getrennte Befestigung | Regenfallrohre | Leuchten
Baustoff:
Vollziegel | Kalksandlochstein KSL | Holz | Hochlochziegel | Beton | Porenbeton
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
6 mm
Gewinde:
M6
Nutzlänge:
140 - 160 mm
Dicke der nicht-tragenden Schicht:
140 - 160 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Spanplatten- / metrische- / Blechschrauben:
4,5 - 6,0 / M6 / 6,3
Verankerungstiefe:
60 mm
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
sonstige
Produktlinie:
TherMax
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Abstandsmontagesystem
Umgebung:
Feuchtraum / Außenbereich
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
Inhalt:
20 x TherMax, UX 10 x 60, 20 x SX Plus 5 x 25, 20 x Abdeckkappe
net_weight:
1218.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: stockschraube, fischer stockschraube
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6186
4 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 6,00*
ab € 0,72658*
€ 0,98658*
14 Tage
578
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,65*
€ 4,51*
7 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,6564*
€ 4,5272*
7 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,806*
€ 4,686*
12 Tage
40
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,5873*
€ 4,732*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,98658*
€ 1,17403
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88658*
€ 1,05503
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87658*
€ 1,04313
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85658*
€ 1,01933
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72658*
€ 0,86463
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 19,7316* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.