Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerhülse FIS H 20x130 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-046703
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     046703
EAN/GTIN:
     4006209467039
Suchbegriffe:
Schraubanker
Siebhülse
schraubanker fischer
schraubanker
Die fischer Injektions-Ankerhülse FIS H K ist die Systemkomponente für eine fachgerechte und mörtelsparende Montage der Ankerstange FIS A oder des Innengewindeankers FIS E in Lochstein-Mauerwerk. Dazu können die fischer Injektionsmörtel FIS V, FIS VW HIGH SPEED, Multifunktionsmörtel, Montagemörtel und Montagemörtel Green verwendet werden. Die optimierte Gitterstruktur reduziert den Verbrauch des Injektionsmörtels. Beim Setzen der Ankerstange und des Innengewindeankers wird der Mörtel durch die Gitterstruktur gedrückt und verbindet sich im Formschluss mit dem Lochstein. Dadurch wird die Last in den Baustoff geleitet. Das Setzen erfolgt in der Vorsteckmontage. Mit der Injektions-Ankerhülse können nicht tragende Schichten überbrückt werden. Die Zulassungen der jeweiligen Injektionsmörtel sind zu beachten.
Weitere Informationen:
Anker pro 360 ml-Kartusche:
7
Bohrernenndurchmesser:
20 mm
Bohrlochtiefe nach ETA:
135 mm
Dübellänge:
130 mm
Einfüllmenge:
25
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich | vorwiegend ruhende Lasten | Innenbereich
Baustoff:
Lochsteinmauerwerk | Vollsteinmauerwerk
Material:
Kunststoff
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Bohrlochtiefe:
140 mm
Min. Bohrlochtiefe:
140 mm
Min. Verankerungstiefe:
110 mm
Passend zu:
FIS A M12-M16
Füllmenge je Hülse:
25 Skt
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
211.00 GRM
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,2859*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8059*
€ 2,14902
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6859*
€ 2,00622
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6159*
€ 1,92292
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5459*
€ 1,83962
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5259*
€ 1,81582
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,2859*
€ 1,53022
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.