Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zykon-Einschlaga. FZEA II 12x40 M10 R


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-171006
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     047307
EAN/GTIN:
     4006209473078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Einschlaganker
Der fischer ZYKON-Einschlaganker FZEA II ist ein Innengewindeanker aus nicht rostendem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZED Plus wird die Spreizhülse durch das Einschlagen des innen liegenden Spreizstifts über den Konus getrieben. Dieser füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der fischer ZYKON-Einschlaganker FZEA II ist für Einzelbefestigungen von Rohrleitungen, Kabeltrassen und Lüftungsanlagen im Außenbereich in gerissenem Beton geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
43 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Material:
Nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
FM (Factory Mutual) | VdS Anerkennung | Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Innengewinde:
M10
Max. Einschraubtiefe:
19 mm
Min. Bohrlochtiefe:
43 mm
Min. Einschraubtiefe:
13 mm
Verankerungstiefe:
40 mm
Zugehöriger Bohrer FZUB:
12 x 40
Zugehöriges Setzwerkzeug:
FZED 12 plus
Profi / DIY:
Profi
Werkstoff Hülse:
rostfreier Stahl
Produktlinie:
FZEA II
Antrieb:
sonstige
Produkttyp:
Hinterschnittanker
Umgebung:
Feuchtraum / Außenbereich
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
2023.00 GRM
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 6,6477*
€ 8,0277*
2 Tage
300000
100
pro Box
Frei Haus
ab € 6,6503*
€ 8,0403*
100
pro Box
Frei Haus
ab € 7,0371*
€ 8,5071*
100
pro Box
Frei Haus
ab € 7,0971*
€ 8,5871*
2 Tage
unbekannt
100
pro Box
Frei Haus
ab € 7,1581*
€ 8,6581*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 8,0277*
€ 9,55296
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 6,6477*
€ 7,91076
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,6477* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 802,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.