Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zykon-Einschlaga. FZEA II 10x40 M8 HCR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-047309
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     047309
EAN/GTIN:
     4006209473092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Schraubanker
fischer einschlaganker m8
Der fischer ZYKON-Einschlaganker FZEA II ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem, nicht rostendem und hoch korrosionsbeständigem Stahl. Der Einschlaganker mit der geringen Einbindetiefe ist für Einzelbefestigung im Innen- und Außenbereich in gerissenem Beton geeignet. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZED Plus wird die Spreizhülse über den Konus gedrückt. Dieser füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Die Europäische Technische Bewertung und die Brandeignung der Feuerwiderstandsklasse R 120 sorgt für ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
43 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Material:
Hochkorrosionsbeständiger Stahl 1.4529
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | VdS Anerkennung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Innengewinde:
M8
Max. Einschraubtiefe:
17 mm
Min. Bohrlochtiefe:
43 mm
Min. Einschraubtiefe:
11 mm
Verankerungstiefe:
40 mm
Zugehöriger Bohrer FZUB:
10 x 40
Zugehöriges Setzwerkzeug:
FZED 10 plus
Profi / DIY:
Profi
Werkstoff Hülse:
sonstige
Produktlinie:
FZEA II
Antrieb:
sonstige
Produkttyp:
Hinterschnittanker
Umgebung:
Hoch korrosiv
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
1593.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: schraubanker fischer, schraubanker
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 749,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 7,4984* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 799,53*
€ 951,4407
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 788,67*
€ 938,5173
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 770,13*
€ 916,4547
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 759,47*
€ 903,7693
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 749,84*
€ 892,3096
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.