Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlraum-Metalldübel HM 6x52 S B (20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-048043
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     048043
EAN/GTIN:
     4006209480434
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Kreuzschlitzschraube ohne Norm
Schraubanker
Der fischer Hohlraum-Metalldübel HM-S ist ein vielseitiger Hohlraumdübel mit metrischer Schraube für alle Plattenbaustoffe mit einer Wanddicke von 3 bis 50 mm. Der Dübel wird mit der Montagezange fischer HM-Z 1 in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit der Zange wird der Dübel im Hohlraum gegen den Plattenbaustoff gezogen. Die Spreizarme klappen dabei auf und pressen sich an die Plattenrückseite. Alternativ ist auch die Montage mit einem Schraubendreher oder einem Akku-Schrauber möglich. Durch das metrische Innengewinde kann das Anbauteil mehrfach befestigt und wieder gelöst werden. Der fischer Hohlraum-Metalldübel HM ist geeignet für die Befestigung von Leuchten, Bildern und leichten Wandregalen im Innenraum.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
52 mm
Ausführung:
Mit Schraube
Baustoff:
Plattenbaustoff
Dübelmaterial:
Metall
Verpackungsvariante:
Polybeutel
Max. Plattendicke:
10 - 21 mm
Min. Bohrlochtiefe:
62 mm
Plattendicke:
10 - 21 mm
Plattendicke min / max:
10 / 21 mm
Schraubenabmessung:
M6 x 60 mm
Profi / DIY:
DIY
Produktlinie:
HM
Produkttyp:
Hohlraumdübel Metall mit Schraube
Mit Gewinde:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
424.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: hohlraumdübel fischer, hohlraumdübel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.