Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer SS-TKL M10/M12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-048154
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     048154
EAN/GTIN:
     4006209481547
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Stahlträgerbefestigung
Die fischer Trägerklammer TKL eignet sich für die Befestigung von Rohrleitungen, insbesondere Sprinklerrohren, an Stahlträgern ohne Schweißen und Bohren. Die Trägerklammer wird mit einer Schraube fixiert. Die integrierte Gewindeaufnahme ermöglicht die direkte Montage einer Gewindestange. VdS-, FM- und UL-Zertifikate garantieren die sichere Montage. Die TKL ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und zum Schutz vor Korrosion galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Prüfzeichen / Zulassungen:
VdS Anerkennung
Gewinde:
Ø 10 / Ø 12
Profi / DIY:
Profi
VdS-Zulassung:
Ja
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 5 µm
Produktlinie:
SS-TKL
Produkttyp:
Sicherungslasche
Werkstoff:
Stahl DX51D (Werkstoff-Nr. 1.0226) nach DIN EN 10214
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
4936.00 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,5725*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,3829* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,0525*
€ 90,50248
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,8225*
€ 89,03878
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,2625*
€ 84,80238
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,3325*
€ 81,31568
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,5725*
€ 70,89128
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.