Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagnagel ED 15


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-048212
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     048212
EAN/GTIN:
     4006209482124
Suchbegriffe:
Einschlagnagel
einschlagnagel
Mit dem fischer Einschlagnagel ED werden die fischer Befestigungsschellen und fischer Lochbänder ohne Vorbohren in Beton eingeschlagen. Für die Montage wird der fischer Einschlagnagel in das Setzeisen SZE eingesetzt. Der Haltering fixiert während des Setzvorganges den Nagel. Mit wenigen Hammerschlägen sitzt der Einschlagnagel fest im Beton.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4 mm
Baustoff:
Beton
Material:
gehärteter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gesamtlänge:
23 mm
Länge:
15 mm
Max. Befestigungsdicke:
2 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
200 C62
net_weight:
599.00 GRM
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,08*
€ 22,7052
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,76*
€ 22,3244
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,17*
€ 21,6223
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,41*
€ 20,7179
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,46*
€ 19,5874
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,32*
€ 18,2308
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,40*
€ 15,946
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.