Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlaganker EA II M 10 x 40 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4757-835060
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     048414
EAN/GTIN:
     4006209484142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Innengewindeanker
Schraubanker
Der fischer Einschlaganker EA II R ist ein Innengewindeanker aus nicht rostendem Stahl. Der Einschlaganker wird mit dem Hammer oberflächenbündig zum Verankerungsgrund gesetzt. Mit dem Einschlagwerkzeug EHS Plus oder dem Maschinensetzgerät EMS wird die Hülse durch das Eintreiben des innen liegenden Stiftes aufgespreizt und verspannt sich gegen die Bohrlochwand. Für eine korrekte Verspreizung muss kein Drehmoment auf die Schraube oder die Gewindestange aufgebracht werden. Der fischer Einschlaganker EA II R ist ideal, um Stahlkonstruktionen und Schalungsstützen im Außenbereich mit Zulassung zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
40 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Material:
Nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
FM (Factory Mutual) | VdS Anerkennung | Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Innengewinde:
M10
Max. Einschraubtiefe:
17 mm
Min. Bohrlochtiefe:
43 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage:
43 mm
Min. Einschraubtiefe:
10 mm
Min. Verankerungstiefe:
40 mm
Profi / DIY:
Profi
Produkttyp:
Einschlaganker
Umgebung:
Feuchtraum / Außenbereich
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
1142.00 GRM
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9094*
€ 2,2894*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,3385*
€ 2,7785*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,501*
€ 2,9418*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5247*
€ 3,0147*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,2053*
€ 3,249*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2894*
€ 2,72439
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2294*
€ 2,65299
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9094*
€ 2,27219
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 114,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.