Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlaganker EA II M 20 x 80 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010101
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     048417
EAN/GTIN:
     4006209484173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Innengewindeanker
Schraubanker
Der fischer Einschlaganker EA II R ist ein Innengewindeanker aus nicht rostendem Stahl. Der Einschlaganker wird mit dem Hammer oberflächenbündig zum Verankerungsgrund gesetzt. Mit dem Einschlagwerkzeug EHS Plus oder dem Maschinensetzgerät EMS wird die Hülse durch das Eintreiben des innen liegenden Stiftes aufgespreizt und verspannt sich gegen die Bohrlochwand. Für eine korrekte Verspreizung muss kein Drehmoment auf die Schraube oder die Gewindestange aufgebracht werden. Der fischer Einschlaganker EA II R ist ideal, um Stahlkonstruktionen und Schalungsstützen im Außenbereich mit Zulassung zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
80 mm
Bohrernenndurchmesser:
25 mm
Material:
Nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | VdS Anerkennung | FM (Factory Mutual) | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Innengewinde:
M20
Max. Einschraubtiefe:
34 mm
Min. Bohrlochtiefe:
85 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage:
85 mm
Min. Einschraubtiefe:
20 mm
Min. Verankerungstiefe:
80 mm
Profi / DIY:
Profi
Produkttyp:
Einschlaganker
Umgebung:
Feuchtraum / Außenbereich
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
1838.00 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,197*
€ 23,8878*
8 Tage
21
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 176,229*
€ 176,229*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 188,258*
€ 188,258*
2 Tage
240
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 164,51*
€ 195,67*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 235,405*
€ 235,405*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,8878*
€ 28,42648
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,8977*
€ 27,24826
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,8976*
€ 27,24814
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,8975*
€ 27,24803
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,8974*
€ 27,24791
pro Stück
ab 60 Stück
€ 22,8973*
€ 27,24779
pro Stück
ab 70 Stück
€ 22,8972*
€ 27,24767
pro Stück
ab 80 Stück
€ 22,8971*
€ 27,24755
pro Stück
ab 90 Stück
€ 22,897*
€ 27,24743
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,197*
€ 24,03443
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 238,878* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.