Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalwinkel UWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7051-10047687
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     049479
EAN/GTIN:
     4006209494790
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
klemmschellen
Der fischer Universalwinkel UWS gibt Verbindungen mit fischer Montageschienen FUS sehr hohe Stabilität und Sicherheit. Der UWS ist für Winkelverbindungen mit Schraube und Schiebemutter FCN Clix P vorbereitet. Die Langlöcher in den Universalwinkeln gewährleisten die passgenaue Verbindung mit den Schienen. fischer bietet den UWS als 8-Loch-Variante mit 90°. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Version mit feuerverzinkterOberfläche ist für die Installation im Freien geeignet. Der Brandschutznachweis bietet ein Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Brandschutz geprüft:
Ja
Breite:
42 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
135 mm
Länge:
135 mm
Stärke:
4 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 5 µm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
UWS
Produkttyp:
Universalwinkel
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
5065.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 18,63*
€ 18,63*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,68*
€ 19,68*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,622*
€ 20,622*
16 Tage
313
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 21,40*
€ 21,40*
1 Tag
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 87,25*
€ 108,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 186,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.