Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkrohrschelle FGRS Plus 3/4" B (2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-049862
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     049862
EAN/GTIN:
     4006209498620
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
Stockschraube
Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS Plus ist eine Rohrschelle mit einer Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DC01 mit Anschlussgewinde M8. Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Das Einrasten des Sicherheitsverschlusses garantiert die sichere Justage des Rohres ohne ein Aufspringen der Schelle. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 52 mm mit Gewindestange oder Stockschraube sicher im Innenbereich befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Anschlussmutter:
M8
Breite:
57,5 mm
Breite x Stärke Schellenband:
18 x 1,0 mm
Verpackungsvariante:
Polybeutel
Höhe:
57,5 mm | 26 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,65 kN
Nenngröße:
3/4 in
Schlüsselweite:
13 mm
Spannbereich:
25 - 30 mm
Verschlussschraube:
M5
Profi / DIY:
DIY
Nenndurchmesser (etim):
3/4 Zoll (20)
Spannbereich von - bis:
25 mm
Breite Schellenband:
18 mm
Stärke Schellenband:
1 mm
Form:
sonstige
Dämmeinlage:
Schallschutz
Produktlinie:
FGRS Plus
Farbe:
schwarz
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Produkttyp:
Gelenkrohrschelle
Einlage:
Gummi
Lastniveau:
Leicht
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
2 C62
Inhalt:
2 x Gelenkrohrschelle FGRS Plus 25 - 30
net_weight:
78.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
30
10
pro Packung
€ 6,40*
ab € 2,51*
€ 3,42*
2 Tage
30
10
pro Packung
€ 6,40*
ab € 2,71*
€ 3,66*
7 Tage
27
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 3,68*
1 Tag
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,99*
€ 4,03*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,42*
€ 4,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,51* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 34,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.