Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRS N 123-128 M8/M10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-050009
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050009
EAN/GTIN:
     4006209500095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Rohrschelle FRSN 123-128 M8/M10 ohne Schalldämmeinlage einsetzbar für Industrieanwendungen und Kunststoffrohre. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Anschlussmutter:
Stahl DC 01 nach DIN EN 10111
Breite:
173 mm
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 2,5 mm
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
149 mm | 82 mm
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2,50 kN
Spannbereich:
123 - 128 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
6340.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (€ 3,2127* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,3175*
€ 95,57783
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,94*
€ 93,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,60*
€ 89,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,44*
€ 79,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.