Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel N 10x230/180 S (50)


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-050335
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050335
EAN/GTIN:
     4006209503355
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ3 | Kreuzschlitz PZ
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
230 mm
Effektive Verankerungstiefe:
50 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
fischer Nagelschraube:
6 x 240 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
180 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
245 mm
Min. Verankerungstiefe:
50 mm
Profi / DIY:
DIY | Profi
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffgüte:
Nylon
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
N
Mit Rand:
Ja
Mit Schraubnagel:
Ja
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Stiftform:
Nagelschraube
Material:
Nylon
Produkttyp:
Nageldübel
Material Schraube:
galvanisch verzinkter Stahl
Ausführung:
mit Schraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
3035.00 GRM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4114*
  
Preis gilt ab 25.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,4357* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,7957*
€ 2,13688
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,7657*
€ 2,10118
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,6757*
€ 1,99408
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,6257*
€ 1,93458
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,5714*
€ 1,86997
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 1,4114*
€ 1,67957
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.