Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel N 6x40/7 P (50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-050339
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050339
EAN/GTIN:
     4006209503393
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der fischer Nageldübel N-P mit Pilzkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer Nagelschraube aus galvanisch verzinktem Stahl. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-P mit Pilzkopf ist ideal für die Befestigung von dünnen Anbauteilen und Anbauteilen mit Langlöchern, speziell im Sichtbereich (Innenraum).
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2 | Kreuzschlitz PZ
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
40 mm
Effektive Verankerungstiefe:
30 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Schraube
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
fischer Nagelschraube:
4 x 48 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
7 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
55 mm
Min. Verankerungstiefe:
30 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
N
Produkttyp:
Nageldübel mit Schraube
Material Schraube:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
Inhalt:
50 x Nageldübel N 6 x 40 /7 P mit flachem Rand
net_weight:
238.00 GRM
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,975*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,105*
€ 7,26495
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,855*
€ 6,96745
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,975*
€ 5,92025
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.