Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel N 6x40/7 P K (50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-171190
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050342
EAN/GTIN:
     4006209503423
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der fischer Nageldübel N-P K mit Pilzkopf besteht aus einem Dübel und einer Nagelschraube aus hochwertigem Nylon. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der N-P K ist ideal für die Befestigung von dünnen Anbauteilen und im Sichtbereich. Komplett aus Kunststoff gefertigt, leitet der N-P K keinen Strom und ist damit ideal für Elektroinstallationen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
40 mm
Effektive Verankerungstiefe:
30 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Schraube
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
fischer Nagelschraube:
4 x 45 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
7 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
55 mm
Min. Verankerungstiefe:
30 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
N
Antrieb:
Kreuzschlitz PZ
Produkttyp:
Nageldübel mit Schraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
111.00 GRM
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0624*
€ 0,0979*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0676*
€ 0,0993*
14 Tage
807
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,071*
€ 0,104*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0853*
€ 0,1239*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0994*
€ 0,1447*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0624*
€ 0,07426
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,895* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.