Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel N 8x120/80 S (50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-050359
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050359
EAN/GTIN:
     4006209503591
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ3 | Kreuzschlitz PZ
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
120 mm
Effektive Verankerungstiefe:
40 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Schraube
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
fischer Nagelschraube:
5 x 125 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
80 mm
Min. Bohrlochtiefe:
135 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
135 mm
Min. Verankerungstiefe:
40 mm
Profi / DIY:
DIY
Produktlinie:
N
Produkttyp:
Nageldübel mit Schraube
Material Schraube:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
Inhalt:
50 x Nageldübel N 8 x 120 /80 S
net_weight:
877.00 GRM
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2698*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3398*
€ 0,40436
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3198*
€ 0,38056
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3098*
€ 0,36866
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2698*
€ 0,32106
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.