Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel N 6x60/30 S A2 (50)


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4-885039200060060
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050373
EAN/GTIN:
     4006209503737
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer nicht rostenden Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen, Putz- und Wandanschlüssen, Kabel- und Rohrschellen in allen Baustoffen im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2 | Kreuzschlitz PZ
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
60 mm
Effektive Verankerungstiefe:
30 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Schraube
Material:
A2
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
fischer Nagelschraube:
4 x 64 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
30 mm
Min. Bohrlochtiefe:
75 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
75 mm
Min. Verankerungstiefe:
30 mm
Profi / DIY:
DIY | Profi
Produktlinie:
N
Produkttyp:
Nageldübel mit Schraube
Material Schraube:
A2
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
Inhalt:
50 x Nageldübel N 6 x 60 /30 S
net_weight:
320.00 GRM
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
50
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,317*
€ 0,417*
5 Tage
2100
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3225*
€ 0,4225*
6 Tage
3000
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3267*
€ 0,4264*
2 Tage
2100
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3326*
€ 0,4326*
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3399*
€ 0,4557*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,417*
€ 0,49623
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,317* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 20,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.