Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerhülse FIS H 20x85 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-050474
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050474
EAN/GTIN:
     4006209504741
Suchbegriffe:
Injections-Anker
Injektions-Anker
Injektionsanker
Siebhülse
Die fischer Injektions-Ankerhülse mit Netz FIS H N ist eine Systemkomponente für die Verwendung der fischer Injektionsmörtel FIS V, Montagemörtel und Montagemörtel Green in Lochstein-Mauerwerk, die nicht zulassungsrelevant sind. Die Netzsiebhülse wird dazu in das Bohrloch gesteckt und vom Grund der Ankerhülse mit Injektionsmörtel verfüllt. Beim Setzen der Ankerstange oder des Innengewindeankers wird der Mörtel durch die Netzstruktur gedrückt und verbindet sich im Formschluss mit dem Lochstein. Dadurch wird die Last in den Baustoff geleitet.
Weitere Informationen:
Anker pro 360 ml-Kartusche:
9
Bohrernenndurchmesser:
20 mm
Dübellänge:
90 mm
Einfüllmenge:
19
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich | vorwiegend ruhende Lasten | Innenbereich
Baustoff:
Lochsteinmauerwerk | Vollsteinmauerwerk
Material:
Kunststoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
95 mm
Min. Verankerungstiefe:
85 mm
Passend zu:
Ø12/M12
Füllmenge je Hülse:
18 Skt
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
151.00 GRM
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,4576*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2394*
€ 2,66489
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,1476*
€ 2,55564
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9876*
€ 2,36524
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9176*
€ 2,28194
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8376*
€ 2,18674
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7876*
€ 2,12724
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,4576*
€ 1,73454
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.