Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innengewindeanker RG 18x125 M12 I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-050562
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050562
EAN/GTIN:
     4006209505625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innengewindeanker
Schraubanker
fischer innengewindeanker m12
innengewindeanker fischer
Der fischer Innengewindeanker RG M I wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der Innengewindeanker ist ein Systemzubehör für die verschiedenen fischer Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel. Für Einzelbefestigungen ist die Anwendung mit der vorportionierten Mörtelpatrone besonders wirtschaftlich. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die RG M I mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird der Innengewindeanker von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Borhloch geschoben. Die verschiedenen Mörtel verkleben den RG M I vollflächig mit der Bohrlochwand. Der Innengewindeanker kann oberflächenbündig demontiert werden und ist vor allem für temporäre Befestigungen, beispielsweise von Maschinen, im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
20 mm
Bohrtiefe = Setztiefe:
125 mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung
Baustoff:
gerissener Beton
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Für Bürste:
BS 20
Gewinde:
M12
Innengewinde:
M12
Länge:
125 mm
Max. Einschraubtiefe:
26 mm
Min. Einschraubtiefe:
12 mm
Min. Verankerungstiefe:
125 mm
Passend zu:
539800 RM II 16
Skalenteile Mörtel:
6
Zur Verwendung mit:
FIS SB, FIS EM Plus, FIS V Plus, FIS VL, FIS Green, FIS V Zero, RSB, RM II
Profi / DIY:
Profi
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Innengewinde
Ausführung:
Mit Innengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
2284.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: innengewindeanker m12
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,6088*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8888*
€ 4,62767
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,7188*
€ 4,42537
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5688*
€ 4,24687
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4388*
€ 4,09217
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2388*
€ 3,85417
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6088*
€ 3,10447
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.