Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlraum-Metalldübel HM 5x52 S K (4).


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     820-1555179
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050907
EAN/GTIN:
     4006209509074
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel 5x52
hohlraumdübel fischer
Der fischer Hohlraum-Metalldübel HM-S ist ein vielseitiger Hohlraumdübel mit metrischer Schraube für alle Plattenbaustoffe. Der Dübel wird mit der Montagezange fischer HM-Z 1 in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit der Zange wird der Dübel im Hohlraum gegen den Plattenbaustoff gezogen. Die Spreizarme klappen dabei auf und pressen sich an die Plattenrückseite. Alternativ ist auch die Montage mit einem Schraubendreher oder einem Akku-Schrauber möglich. Der fischer Hohlraum-Metalldübel HM-S ist geeignet für die Befestigung von Leuchten, Handtuchhaltern und Gardinenschienen im Innenraum.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH2
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dicke des Anbauteils:
≤ 10 - 24 mm
Dübellänge:
52 mm
Ausführung:
mit Schraube
Baustoff:
Plattenbaustoff
Dübelmaterial:
Metall
Verpackungsvariante:
Blisterkarte
Max. Dicke des Anbauteils:
10 - 24 mm
Max. Plattendicke:
7 - 21 mm
Min. Bohrlochtiefe:
58 mm
Plattendicke:
7 - 21 mm
Plattendicke min / max:
7 / 21 mm
Schraubenabmessung:
M5 x 58 mm
Profi / DIY:
DIY
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
4 C62
Inhalt:
4 x Hohlraum-Metalldübel HM 5 x 52,<br />4 x Schraube M 5 x 60
net_weight:
71.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: hohlraumdübel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,10*
€ 3,20*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,92*
€ 3,44*
41 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,29*
€ 3,47*
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,27*
€ 3,75*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,49*
€ 3,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.