Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flüssigdübel Fill&Fix K (1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5754-051097
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     051097
EAN/GTIN:
     4006209510971
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mischer für 2k-Klebstoffe
Statikmischer
Verbundmörtel
statikmischer fischer
Flüssigdübel und Reparaturmasse mit optimaler Eignung für die Reparatur/Ertüchtigung ausgerissener Bohrlöcher oder für die Befestigung leichter Gegenstände in schwierigen oder maroden Baustoffen wie sie z.B. in Altbauten vorkommen können.
Weitere Informationen:
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Blisterkarte
Inhalt:
25 ml | 1 x Kartusche 25 ml, 2 x Statikmischer, 4 x Siebhülsen, 2 x Verlängerungsschläuche
Profi / DIY:
DIY | Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
98.00 GRM

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: verbundmörtel
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.