Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TherMax 16/170 M12 A4 (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-051543
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     051543
EAN/GTIN:
     4006209515433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsmontagesystem
Ankerstange
Schraubanker
Siebhülse
Das fischer Abstandsmontagesystem TherMax ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Das System besteht aus einer speziellen Ankerstange aus galvanisch verzinktem Stahl mit einem glasfaserverstärkten Konus, Gewindestiften und Ankerhülsen für die Befestigung in Lochstein. In Kombination mit den fischer Hochleistungsmörteln FIS EM Plus, FIS V, FIS SB und FIS Green ist das System für zahlreiche Baustoffe zugelassen. Die Ankerstange mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Ankerstange wird in der Ankerhülse mit einem Injektionsmörtel im Baustoff verankert. Der Konus am Kopf der Ankerstange unterbricht die Wärmebrücke und nimmt den Gewindestift aus nicht rostendem Stahl für die äußere Befestigung auf. Der TherMax befestigt schwere Lasten wie Markisen, Klimageräte und Satellitenanlagen in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein.
Weitere Informationen:
Dicke der Wärmedämmung:
60 - 295 mm
Dübellänge:
375 mm
Anwendung:
Französische Balkongeländer | Vordächer | Markisen | Satelliten-Anlagen | Konsolen | thermisch getrennte Befestigung
Baustoff:
Kalksandlochstein KSL | Vollziegel | Hochlochziegel | Beton
Material:
Nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Zulassung / Bewertung:
Gerissener Beton (ETA Option 1)
Gewindemaß in mm:
12 mm
Gewinde:
M12
Länge:
360 mm
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Mit Gewindeende
Produktlinie:
TherMax
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Abstandsmontagesystem
Umgebung:
Feuchtraum / Außenbereich
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
Inhalt:
10 x TherMax M16 R<br />10 x Siebhülsen 20 x 200<br />3 x Bit<br />3 x Fräsklingen<br />3 x Verlängerungsschläuche für Auspressspitze<br />3 x Montageanleitungen
net_weight:
5954.00 GRM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.