Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker FHB II-A L M20x210/150


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-208880
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     052370
EAN/GTIN:
     4006209523704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
ankerstange m20 fischer
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden große Maschinen und schwere Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
25 mm
Bohrlochtiefe:
235 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Anwendungsbedingungen:
Innenbereich | vorwiegend ruhende Lasten | Brandschutz-Klassifizierung
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
20 mm
Gewinde:
M20
Länge:
406 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
150 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Skalenteile Mörtel:
33
Verankerungstiefe:
210 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FHB II-A L
Produkttyp:
Verbund-Spreizanker
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
8 C62
net_weight:
7544.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerstange, ankerstange m20
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
8
pro Box
€ 4,90*
ab € 32,6781*
€ 39,2881*
2 Tage
448
8
pro Box
Frei Haus
ab € 32,65125*
€ 39,33125*
6 Tage
50
8
pro Box
Frei Haus
ab € 33,947*
€ 40,747*
2 Tage
448
8
pro Box
Frei Haus
ab € 39,21*
€ 47,09*
3 Tage
nicht lagernd
8
pro Box
Frei Haus
ab € 40,8102*
€ 48,8902*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Boxen
€ 39,2881*
€ 46,75284
pro Box
ab 10 Boxen
€ 38,2681*
€ 45,53904
pro Box
ab 20 Boxen
€ 36,4881*
€ 43,42084
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 32,6781*
€ 38,88694
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 32,6781* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Boxen
Mindestbestellmenge: 8 Boxen ( entspricht € 314,3048* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.